U-GROUP SPA - UGUWFU189GF-XS WORLD LADY GREY FUCSIA - WFU189GF-XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlecht - Damen
Farbe - grau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - XS
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546445082
Artikelnummer
UGUWFU189GF-XS
Herstellernummer
WFU189GF-XS
Hersteller
UGU
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XS
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein








