U-GROUP SPA - UGUWFU189DB-XS WORLD DEEP BLUE - WFU189DB-XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - XS
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546440902
Artikelnummer
UGUWFU189DB-XS
Herstellernummer
WFU189DB-XS
Hersteller
UGU
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XS
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein








