U-GROUP SPA - UGUWFU189DB-S WORLD DEEP BLUE - WFU189DB-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...46
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546425350
Artikelnummer
UGUWFU189DB-S
Herstellernummer
WFU189DB-S
Hersteller
UGU
Größe:
44...46
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
S
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein








