Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU189AG-4XL WORLD ASPHALT GREY - WFU189AG-4XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 64...64

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Latzhose - nein

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546440872

Artikelnummer

UGUWFU189AG-4XL

Herstellernummer

WFU189AG-4XL

Hersteller

UGU

Größe:

64...64

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Latzhose:

nein

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

4XL

Wathose:

nein

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Kunstfaser

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Wasserabweisend:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

140 g/m²

Wegwerfausführung:

nein

Pantalone, colore Asphalt Grey, in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare, profili in reflex anteriori e posteriori e nastro reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 86% NYLON • 14% SPANDEX • 140 gr/m2. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013