U-GROUP SPA - UGUWFU188DB-3XL UNIVERSE DEEP BLUE - WFU188DB-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - blau
Art der Schließung - Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen - ja
Mit Taschen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546425213
Artikelnummer
UGUWFU188DB-3XL
Herstellernummer
WFU188DB-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Mit Taschen:
ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Anzahl der Taschen:
2
Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento.Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.


