Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU188BC-M UNIVERSE BLACK CARBON - WFU188BC-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU188BC-M UNIVERSE BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

  • Mit Taschen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546425107

Artikelnummer

UGUWFU188BC-M

Herstellernummer

WFU188BC-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Mit Taschen:

ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Anzahl der Taschen:

2

Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento.Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.