U-GROUP SPA - UGUWFU187RL-2XL SPACE ASPHALT GREY/GREEN - WFU187RL-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 60...60
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - grau
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546445181
Artikelnummer
UGUWFU187RL-2XL
Herstellernummer
WFU187RL-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
60...60
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Ausführung:
Jacke
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
320 g/m²
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wegwerfausführung:
nein
Maschinenwaschbar:
ja








