U-GROUP SPA - UGUWFU187GF-M SPACE LADY GREY FUCSIA - WFU187GF-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Geschlecht - Damen
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546443927
Artikelnummer
UGUWFU187GF-M
Herstellernummer
WFU187GF-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Geschlecht:
Damen
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Ausführung:
Jacke
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Wasserdicht:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
320 g/m²
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wegwerfausführung:
nein
Maschinenwaschbar:
ja








