Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU187DB-2XL SPACE DEEP BLUE - WFU187DB-2XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 60...60

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - blau

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546425060

Artikelnummer

UGUWFU187DB-2XL

Herstellernummer

WFU187DB-2XL

Hersteller

UGU

Größe:

60...60

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

blau

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Ausführung:

Jacke

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Wasserdicht:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Materialgewicht:

320 g/m²

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wegwerfausführung:

nein

Maschinenwaschbar:

ja

Giacca in Softshell colore Deep Blue con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% spandex • 320 gr/m2 • Membrana U-TEX. NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013