Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU187BC-XL SPACE BLACK CARBON - WFU187BC-XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...58

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546424988

Artikelnummer

UGUWFU187BC-XL

Herstellernummer

WFU187BC-XL

Hersteller

UGU

Größe:

56...58

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Ausführung:

Jacke

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Wasserdicht:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Materialgewicht:

320 g/m²

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wegwerfausführung:

nein

Maschinenwaschbar:

ja

Giacca in Softshell colore Black Carbon con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% spandex • 320 gr/m2 • Membrana U-TEX. NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013