Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY264GF-M WAY LADY GREY FUCSIA - WEY264GF-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY264GF-M WAY LADY GREY FUCSIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

  • Materialgewicht - 180 g/m²

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546485644

Artikelnummer

UGUWEY264GF-M

Herstellernummer

WEY264GF-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Materialgewicht:

180 g/m²

Questa polo donna manica corta, colore Grey Fucsia, è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità regular, traspirabilità e benessere prolungato. Polo da lavoro fresca e comoda con chiusura al collo con 3 bottoni. Il modello è una polo shirts con bordo maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Maglietta polo ideale per la stagione calda con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni. Il ricamo del logo U-Power sulla manica destra caratterizza e completa il design. Polo ideale per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori.