U-GROUP SPA - UGUWEY264GF-2XL WAY LADY GREY FUCSIA - WEY264GF-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Damen
Materialgewicht - 180 g/m²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546485675
Artikelnummer
UGUWEY264GF-2XL
Herstellernummer
WEY264GF-2XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Damen
Materialgewicht:
180 g/m²
Questa polo donna manica corta, colore Grey Fucsia, è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità regular, traspirabilità e benessere prolungato. Polo da lavoro fresca e comoda con chiusura al collo con 3 bottoni. Il modello è una polo shirts con bordo maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Maglietta polo ideale per la stagione calda con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni. Il ricamo del logo U-Power sulla manica destra caratterizza e completa il design. Polo ideale per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori.


