U-GROUP SPA - UGUWEY264BC-XL WAY BLACK CARBON - WEY264BC-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Geschlecht - Herren
Materialgewicht - 180 g/m²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546485514
Artikelnummer
UGUWEY264BC-XL
Herstellernummer
WEY264BC-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Geschlecht:
Herren
Materialgewicht:
180 g/m²
Questa polo uomo manica corta, colore Black Carbon, è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità regular, traspirabilità e benessere prolungato. Polo da lavoro fresca e comoda con chiusura al collo con 3 bottoni. Il modello è una polo shirts con bordo maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Maglietta polo ideale per la stagione calda con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni. Il ricamo del logo U-Power sulla manica destra caratterizza e completa il design. Polo ideale per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori.


