U-GROUP SPA - UGUWEY212BC-XL JUPITER BLACK CARBON - WEY212BC-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546464137
Artikelnummer
UGUWEY212BC-XL
Herstellernummer
WEY212BC-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung flammwidrig:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
310 g/m²
Mit Heizung:
nein
Felpa full zip colore Black Carbon, con cappuccio regolabile. Chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia “U-Power". Tasche applicate con ingresso obliquo. Polsi e fondo a costine elasticizzate. Inserti in piping fluo elasticizzato. COMPOSIZIONE:70% cotone, 30% poliestere - 310 gr/mq. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013



