Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY212BC-M JUPITER BLACK CARBON - WEY212BC-M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546464113

Artikelnummer

UGUWEY212BC-M

Herstellernummer

WEY212BC-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Kindergröße:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Ausführung flammwidrig:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

310 g/m²

Mit Heizung:

nein

Felpa full zip colore Black Carbon, con cappuccio regolabile. Chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia “U-Power". Tasche applicate con ingresso obliquo. Polsi e fondo a costine elasticizzate. Inserti in piping fluo elasticizzato. COMPOSIZIONE:70% cotone, 30% poliestere - 310 gr/mq. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013