Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY195YF-L FLUO YELLOW FLUO CONF=3 PZ - WEY195YF-L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Wegwerfausführung - nein

  • Materialgewicht - 145 g/m²

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546437865

Artikelnummer

UGUWEY195YF-L

Herstellernummer

WEY195YF-L

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

L

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Baumwolle

Wegwerfausführung:

nein

Materialgewicht:

145 g/m²

Maschinenwaschbar:

ja

T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Yellow Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.