U-GROUP SPA - UGUWEY195YF-3XL FLUO YELLOW FLUO CONF=3 PZ - WEY195YF-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - gelb
Werkstoff - Baumwolle
Wegwerfausführung - nein
Materialgewicht - 145 g/m²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546437896
Artikelnummer
UGUWEY195YF-3XL
Herstellernummer
WEY195YF-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Baumwolle
Wegwerfausführung:
nein
Materialgewicht:
145 g/m²
Maschinenwaschbar:
ja
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Yellow Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.








