Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY195VF-M FLUO GREEN FLUO CONF=3 PZ - WEY195VF-M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Wegwerfausführung - nein

  • Materialgewicht - 145 g/m²

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546445358

Artikelnummer

UGUWEY195VF-M

Herstellernummer

WEY195VF-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grün

Werkstoff:

Baumwolle

Wegwerfausführung:

nein

Materialgewicht:

145 g/m²

Maschinenwaschbar:

ja

T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Green Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.