Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY195PF-M FLUO PINK FLUO CONF=3 PZ - WEY195PF-M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Wegwerfausführung - nein

  • Materialgewicht - 145 g/m²

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546438015

Artikelnummer

UGUWEY195PF-M

Herstellernummer

WEY195PF-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Baumwolle

Wegwerfausführung:

nein

Materialgewicht:

145 g/m²

Maschinenwaschbar:

ja

T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Pink Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.