U-GROUP SPA - UGUWEY195OF-L FLUO ORANGE FLUO CONF=3 PZ - WEY195OF-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - orange
Werkstoff - Baumwolle
Wegwerfausführung - nein
Materialgewicht - 145 g/m²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546438107
Artikelnummer
UGUWEY195OF-L
Herstellernummer
WEY195OF-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
orange
Werkstoff:
Baumwolle
Wegwerfausführung:
nein
Materialgewicht:
145 g/m²
Maschinenwaschbar:
ja
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Orange Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.








