U-GROUP SPA - UGUWEY174BC-XL RAINBOW BLACK CARBON - WEY174BC-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Polyester (PET)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546413425
Artikelnummer
UGUWEY174BC-XL
Herstellernummer
WEY174BC-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Polyester (PET)
Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip.Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro.100% POLIESTERE • 310 gr/m2


