U-GROUP SPA - UGUWEY170GS-S RYKE GREY SILVER - WEY170GS-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - S
Farbe - grau
Art der Schließung - ohne
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546404652
Artikelnummer
UGUWEY170GS-S
Herstellernummer
WEY170GS-S
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grau
Art der Schließung:
ohne
Werkstoff:
Baumwolle
Felpa girocollo garzata. Scollo, polsi e fondo a costine. Tasca su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore.


