Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY170GS-L RYKE GREY SILVER - WEY170GS-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY170GS-L RYKE GREY SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - ohne

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546404676

Artikelnummer

UGUWEY170GS-L

Herstellernummer

WEY170GS-L

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

L

Farbe:

grau

Art der Schließung:

ohne

Werkstoff:

Baumwolle

Felpa girocollo garzata. Scollo, polsi e fondo a costine. Tasca su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore.