Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY170DB-S RYKE DEEP BLUE - WEY170DB-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY170DB-S RYKE DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - ohne

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546404539

Artikelnummer

UGUWEY170DB-S

Herstellernummer

WEY170DB-S

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Art der Schließung:

ohne

Werkstoff:

Baumwolle

Felpa girocollo garzata. Scollo, polsi e fondo a costine. Tasca su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore.