U-GROUP SPA - UGUWEY170DB-L RYKE DEEP BLUE - WEY170DB-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Art der Schließung - ohne
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546404553
Artikelnummer
UGUWEY170DB-L
Herstellernummer
WEY170DB-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Art der Schließung:
ohne
Werkstoff:
Baumwolle
Felpa girocollo garzata. Scollo, polsi e fondo a costine. Tasca su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore.


