U-GROUP SPA - UGUWEY148BC-2XL WAVE BLACK CARBON - WEY148BC-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Mit Taschen - ja
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546381953
Artikelnummer
UGUWEY148BC-2XL
Herstellernummer
WEY148BC-2XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit Taschen:
ja
Werkstoff:
Baumwolle
Gilet da lavoro in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Zip YKK. Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo. Si abbina al Pantalone Ocean e al Bermuda Summer. Colore Black Carbon


