U-GROUP SPA - UGUWEY144GS-XL LIVE GREY SILVER CONF=3 PZ - WEY144GS-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546374177
Artikelnummer
UGUWEY144GS-XL
Herstellernummer
WEY144GS-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono Fettuccia para-sudore bianca. Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.65% COTONE • 35% POLIESTERE • 185 gr/m2


