Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY144GS-2XL LIVE GREY SILVER CONF=3 PZ - WEY144GS-2XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY144GS-2XL LIVE GREY SILVER CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546374184

Artikelnummer

UGUWEY144GS-2XL

Herstellernummer

WEY144GS-2XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono Fettuccia para-sudore bianca. Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.65% COTONE • 35% POLIESTERE • 185 gr/m2