U-GROUP SPA - UGUWEY144BC-M LIVE BLACK CARBON CONF=3 PZ - WEY144BC-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546382103
Artikelnummer
UGUWEY144BC-M
Herstellernummer
WEY144BC-M
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
M
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono Fettuccia para-sudore bianca. Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.65% COTONE • 35% POLIESTERE • 185 gr/m2


