Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY142GM-M CUSHY GREY METEORITE - WEY142GM-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY142GM-M CUSHY GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546373392

Artikelnummer

UGUWEY142GM-M

Herstellernummer

WEY142GM-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Baumwolle

Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore