U-GROUP SPA - UGUWEY142DB-3XL CUSHY DEEP BLUE - WEY142DB-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - blau
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546373361
Artikelnummer
UGUWEY142DB-3XL
Herstellernummer
WEY142DB-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Baumwolle
Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore


