U-GROUP SPA - UGUWEY142BC-M CUSHY BLACK CARBON - WEY142BC-M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - M
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546417584
Artikelnummer
UGUWEY142BC-M
Herstellernummer
WEY142BC-M
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
M
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Baumwolle
Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore


