U-GROUP SPA - UGUWEY138BC-L ROAD BLACK CARBON CONF=3 PZ - WEY138BC-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546381861
Artikelnummer
UGUWEY138BC-L
Herstellernummer
WEY138BC-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 100% cotone - 145gr/m². Colore Black Carbon


