Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY132WB-L SUMMER WESTLAKE BLUE - WEY132WB-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY132WB-L SUMMER WESTLAKE BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...52

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - knielang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546366370

Artikelnummer

UGUWEY132WB-L

Herstellernummer

WEY132WB-L

Hersteller

UGU

Größe:

50...52

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

L

Länge:

knielang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraf o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parteposteriore. Nastro rosso/re ex su passante tubolare posteriore Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 220gr/m². Colore Westlake Blue