U-GROUP SPA - UGUWEY132GI-S SUMMER GREY IRON - WEY132GI-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...46
Farbe - grau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - S
Länge - knielang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546366288
Artikelnummer
UGUWEY132GI-S
Herstellernummer
WEY132GI-S
Hersteller
UGU
Größe:
44...46
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
S
Länge:
knielang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraf o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parteposteriore. Nastro rosso/re ex su passante tubolare posteriore Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 220gr/m². Colore Grey Iron


