Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY132GI-M SUMMER GREY IRON - WEY132GI-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY132GI-M SUMMER GREY IRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - M

  • Länge - knielang

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546366295

Artikelnummer

UGUWEY132GI-M

Herstellernummer

WEY132GI-M

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

M

Länge:

knielang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraf o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parteposteriore. Nastro rosso/re ex su passante tubolare posteriore Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 220gr/m². Colore Grey Iron