U-GROUP SPA - UGUWEY132BC-M SUMMER BLACK CARBON - WEY132BC-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - M
Länge - knielang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546381649
Artikelnummer
UGUWEY132BC-M
Herstellernummer
WEY132BC-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
M
Länge:
knielang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraf o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parteposteriore. Nastro rosso/re ex su passante tubolare posteriore Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 220gr/m². Colore Black Carbon


