U-GROUP SPA - UGUWEY129BC-L SNUG BLACK CARBON - WEY129BC-L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546417522
Artikelnummer
UGUWEY129BC-L
Herstellernummer
WEY129BC-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Baumwolle
Felpa full zip in French Terry non felpato. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Tasca sul petto con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in re ex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Per agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 70% cotone - 30% poliestere - 310 gr/m² - Rinforzi antiusura in polyoxford 600D.


