U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-2XL BALTIC GREY IRON - WEY128GI-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Farbe - grau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - XXL
Länge - 1/1 lang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546361269
Artikelnummer
UGUWEY128GI-2XL
Herstellernummer
WEY128GI-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XXL
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Grey Iron


