Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY125DB-3XL GAP DEEP BLUE CONF=3 PZ - WEY125DB-3XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY125DB-3XL GAP DEEP BLUE CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546350027

Artikelnummer

UGUWEY125DB-3XL

Herstellernummer

WEY125DB-3XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Deep Blue