U-GROUP SPA - UGUWEY125BC-S GAP BLACK CARBON CONF=3 PZ - WEY125BC-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - S
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546381779
Artikelnummer
UGUWEY125BC-S
Herstellernummer
WEY125BC-S
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
S
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Black Carbon


