Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY041GM-4XL ARTIC GREY METEORITE - WEY041GM-4XL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 64...64

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546171035

Artikelnummer

UGUWEY041GM-4XL

Herstellernummer

WEY041GM-4XL

Hersteller

UGU

Größe:

64...64

Größe (US/CA):

4XL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Kindergröße:

nein

Werkstoff:

Polyester (PET)

Ausführung flammwidrig:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

170 g/m²

Mit Heizung:

nein

Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Grey Meteorite con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013