Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY041DB-L ARTIC DEEP BLUE - WEY041DB-L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 52...54

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546182673

Artikelnummer

UGUWEY041DB-L

Herstellernummer

WEY041DB-L

Hersteller

UGU

Größe:

52...54

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Kindergröße:

nein

Werkstoff:

Polyester (PET)

Ausführung flammwidrig:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

170 g/m²

Mit Heizung:

nein

Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Deep Blue con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013