U-GROUP SPA - UGUWEY041BC-XL ARTIC BLACK CARBON - WEY041BC-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546171080
Artikelnummer
UGUWEY041BC-XL
Herstellernummer
WEY041BC-XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Werkstoff:
Polyester (PET)
Ausführung flammwidrig:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
170 g/m²
Mit Heizung:
nein








