Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY040BC-XL WARM BLACK CARBON - WEY040BC-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY040BC-XL WARM BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546170847

Artikelnummer

UGUWEY040BC-XL

Herstellernummer

WEY040BC-XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Polyester (PET)

Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Black Carbon