U-GROUP SPA - UGUWEY040BC-4XL WARM BLACK CARBON - WEY040BC-4XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - 4XL
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Polyester (PET)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546170878
Artikelnummer
UGUWEY040BC-4XL
Herstellernummer
WEY040BC-4XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
4XL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Polyester (PET)
Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Black Carbon


