U-GROUP SPA - UGUWEY040BC-2XL WARM BLACK CARBON - WEY040BC-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Werkstoff - Polyester (PET)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546170854
Artikelnummer
UGUWEY040BC-2XL
Herstellernummer
WEY040BC-2XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Werkstoff:
Polyester (PET)
Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Black Carbon


