Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEX244GJ-XL TOMMY GUADO JEANS - WEX244GJ-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEX244GJ-XL TOMMY GUADO JEANS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 54...54

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Latzhose - nein

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546477304

Artikelnummer

UGUWEX244GJ-XL

Herstellernummer

WEX244GJ-XL

Hersteller

UGU

Größe:

54...54

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Latzhose:

nein

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

XL

Wathose:

nein

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Wasserabweisend:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

370 g/m²

Wasserdicht:

nein

Wegwerfausführung:

nein

Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:

nein

Schnittschutz:

nein

Hitzeschutz:

nein

Störlichtbogengeprüft:

nein

Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Wärmegedämmt:

nein

Schweißerschutz nach EN 11611:

nein

Antistatische Ausführung:

nein

Chemikalienschutz:

nein

Jeans cargo da lavoro, colore Guado Jeans, in tessuto elasticizzato con due grandi tasconi laterali con bottoni a pressione e fori porta penne. Tommy è un pantalone sostenibile che utilizza il 20% di cotone riciclato e che contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale. Il tessuto riciclato è ottenuto dal riutilizzo degli scarti di lavorazione e dal riutilizzo dei prodotti tessili usati, in un’ottica di produzione consapevole e di rispetto dell’ambiente, senza compromettere performance e comfort. Pantaloni cargo dalla vestibilità regular con logo goffrato “Red Lion” su tasca posteriore e taschino frontale lato destro, mentre l’etichetta posteriore e la fodera della tasca frontale sono personalizzate con il logo U-Power. Zip YKK. COMPOSIZIONE: 79% cotone, 20% cotone riciclato, 1% elastane - 13 once (370 gr/mq). NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013