U-GROUP SPA - UGUWEX244GJ-S TOMMY GUADO JEANS - WEX244GJ-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...46
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546477250
Artikelnummer
UGUWEX244GJ-S
Herstellernummer
WEX244GJ-S
Hersteller
UGU
Größe:
44...46
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
S
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Wasserabweisend:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
370 g/m²
Wasserdicht:
nein
Wegwerfausführung:
nein
Hitze- und Flammschutz nach EN 11612:
nein
Schnittschutz:
nein
Hitzeschutz:
nein
Störlichtbogengeprüft:
nein
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Wärmegedämmt:
nein
Schweißerschutz nach EN 11611:
nein
Antistatische Ausführung:
nein
Chemikalienschutz:
nein


