U-GROUP SPA - UGUWDW084SG-52 NIMBLE STONE GREY - WDW084SG-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...52
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Latzhose - nein
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546218754
Artikelnummer
UGUWDW084SG-52
Herstellernummer
WDW084SG-52
Hersteller
UGU
Größe:
52...52
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Größe (US/CA):
L
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
200 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein


